品番 : EA925AB-11
品名 : 105x260mm カッターナイフケース
仕様
| サイズ(mm) | 105×260 | ベルト通し幅 | 65mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ナイロン(1680デニール)・発泡ポリエチレン・PVC | 重量(g) | 約70 |
| 力のかかる部分はカシメで補強。 | |||
| アイレット機能付でセイフティーコードやカラビナが装着可能 | |||
| 底部は貫通しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,600 円(税抜)/ 1,760 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/11/12 14:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1512ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA925AB-11 105x260mm カッターナイフケース |
| EA925AB-12 70x210mm カッターナイフケース |
