詳細表示

このページのURL:

品番 : EA925AB-12

品名 : 70x210mm カッターナイフケース

仕様

サイズ(mm) 70×210 ベルト通し幅 65mm
材質 ナイロン(1680デニール)・発泡ポリエチレン・PVC 重量(g) 約50
力のかかる部分はカシメで補強。
アイレット機能付でセイフティーコードやカラビナが装着可能
追加説明
カタログ価格

1,600 円(税抜)/ 1,760 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 25

(2026/11/12 14:56現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1512ページ
バリエーション一覧
EA925AB-11 105x260mm カッターナイフケース
EA925AB-12 70x210mm カッターナイフケース
ウェブカタログ画像
  • ナイロン・ポリエチレン・PVCの三層構造

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top