品番 : EA925AC-2
品名 : 105x 75x110mm 小物ケース
仕様
| 材質 | 本体:ポリエステル(1680デニール)、カラビナ:アルミ |
サイズ(mm) | H110×W105×D75 |
|---|---|---|---|
| ベルト通し幅 | 50mm | カラビナ開口幅 | 15mm |
| カラビナサイズ | 全長:約60mm 線径:約5mm |
||
| カラビナ、D管付 | |||
| 追加説明 |
●高さは、本体上部の厚みを潰した状態で測った高さです(2018/10/5 9017) |
|---|
| カタログ価格 |
1,630 円(税抜)/ 1,793 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/11/12 14:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1513ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA925AC-1 115x 65x110mm 小物ケース |
| EA925AC-2 105x 75x110mm 小物ケース |
| EA925AC-3 105x 55x125mm 小物ケース |
| EA925AC-4 140x 65x130mm 小物ケース |
| EA925AC-5 140x 60x135mm 小物ケース |
ウェブカタログ画像
拡大
