詳細表示

このページのURL:

品番 : EA925AC-3

品名 : 105x 55x125mm 小物ケース

仕様

材質 本体:ポリエステル(1680デニール)、カラビナ:アルミ
サイズ(mm) H125×W105×D55
ベルト通し幅 50mm カラビナ開口幅 15mm
カラビナサイズ 全長:約60mm
線径:約5mm
カラビナ、D管付
追加説明 ●高さ150mmは、本体上部の厚みを潰した状態で測った高さです。全体に厚み55mmをもたせて測った高さは約130mmです。詳しくは【側面画像】をご覧下さい。(2018/10/5 9017)
カタログ価格

1,630 円(税抜)/ 1,793 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/11/12 15:02現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1513ページ
バリエーション一覧
EA925AC-1 115x 65x110mm 小物ケース
EA925AC-2 105x 75x110mm 小物ケース
EA925AC-3 105x 55x125mm 小物ケース
EA925AC-4 140x 65x130mm 小物ケース
EA925AC-5 140x 60x135mm 小物ケース
ウェブカタログ画像
  • W:105mm、D:55mm、H:125mm
  • 【側面画像】\n高さの測り方の違い
  • 仕様例:AC-3にデジタルカメラを入れたところ\n\n\n
  • (単位:mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top