品番 : EA925AR-5
品名 : 95x240mm ツールホルダー
仕様
| サイズ | 95×240(H)mm | ベルト幅 | 80mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリエステル | 重量 | 60g |
| ●セーフティーループ用のハトメ穴付(φ8mm) ●パフォーマンスを追求したハイクオリティツールバッグ ●アテ付補強 ●PPテープ補強、ベルト通し部分ヨレ防止補強 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,310 円(税抜)/ 1,441 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/11/12 14:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1512ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA925AR-5 95x240mm ツールホルダー |
| EA925AR-6 135x260mm ツールホルダー |
ウェブカタログ画像
拡大
