詳細表示

このページのURL:

品番 : EA925AR-6

品名 : 135x260mm ツールホルダー

仕様

サイズ 135×260(H)mm ベルト幅 95mm
材質 ポリエステル 重量 80g
●セーフティーループ用のハトメ穴付(φ8mm)
●パフォーマンスを追求したハイクオリティツールバッグ
●アテ付補強
●PPテープ補強、ベルト通し部分ヨレ防止補強
追加説明
カタログ価格

1,490 円(税抜)/ 1,639 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/12 14:46現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1512ページ
バリエーション一覧
EA925AR-5 95x240mm ツールホルダー
EA925AR-6 135x260mm ツールホルダー
ウェブカタログ画像
  • (単位:mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top