品番 : EA925AV-3
品名 : 200x215mm ツールホルダー
仕様
サイズ | 200×215(H)mm | 重量 | 120g |
---|---|---|---|
材質 | 合成皮革 | ベルト通し幅 | 60mm |
ナイロン製品や皮製品に比べ磨耗に強く、引き裂きにくいです。 | |||
雨天時の作業で雨に濡れても乾きが早くヌメリ感がありません。又、色落ちもしません。 |
追加説明 |
●天然皮革と見紛うほどの風合いを持ちながら、それ以上の しなやかさと耐久性を兼ね備えた特殊素材を採用。 |
---|
カタログ価格 |
1,570 円(税抜)/ 1,727 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 11 (2024/05/18 19:40現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1580ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA925AV-2 140x230mm ツールホルダー |
EA925AV-3 200x215mm ツールホルダー |
EA925AV-4 130x235mm ツールホルダー |
EA925AV-5 105x265mm ツールホルダー |
拡大