品番 : EA925BK-63
品名 : ツールホルダー用ブラケットセット 4連
仕様
| サイズ | 80×73×16mm(ブラケット) | 仕様 | 4連(中段セパレートタイプ) |
|---|---|---|---|
| 材質 | ブラケット:アルミ フロープレート:アルミ フライプレート:ステンレス |
重量 | 132g |
| 夏場の蒸れ対策に | |||
| 取付時に体との間に隙間ができ、蒸れることなく快適に長時間作業が可能 | |||
| 作業着のスレも軽減でき、穴が開きにくいです | |||
| 自分好みの使いやすいポジションにカスタマイズできます。 | |||
| ベルト通し付き | |||
| コンベックスホルダー(EA720JN-1)もフロープレートに取付可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,860 円(税抜)/ 9,746 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/07/05 04:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1521ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA925BK-61 ツールホルダー用ブラケットセット 2連 |
| EA925BK-62 ツールホルダー用ブラケットセット 3連 |
| EA925BK-63 ツールホルダー用ブラケットセット 4連 |
| EA925BK-64 ツールホルダー用ブラケットセット 4連 |
