詳細表示

このページのURL:

品番 : EA925C-20

品名 : 356x279x279mm オープン型ツールバッグ

バッグ内外に各種ポケット付で収納に便利!
持ち運びに便利なウレタングリップ付のメタルハンドルを備えた、大容量の開口タイプ

仕様

容量 28L サイズ(mm) 356×275×275(H)
耐荷重 40kg 材質 ファブリックポリエステル
底部すべり止めゴム付
発泡ウレタングリップ付メタルハンドル
ショルダーベルト付
仕切り板は付属されておりません。
バッグ内外に各種ポケット付で収納に便利!
持ち運びに便利なウレタングリップ付のメタルハンドルを備えた、大容量の開口タイプ
追加説明
カタログ価格

17,600 円(税抜)/ 19,360 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/31 19:37現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1524ページ
バリエーション一覧
EA925C-20 356x279x279mm オープン型ツールバッグ
EA925C-21 530x280x280mm オープン型ツールバッグ
ウェブカタログ画像
  • 使用イメージ
  • 持ったイメージ
  • ウレタングリップ付メタルハンドル
  • メジャークリップ
  • テープホルダー
  • マジックテープ式フタ付
  • パッド付ショルダーベルト
  • 底面ラバー付

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top