品番 : EA925C-21
品名 : 530x280x280mm オープン型ツールバッグ
バッグ内外に各種ポケット付で収納に便利!
持ち運びに便利なウレタングリップ付のメタルハンドルを備えた、大容量の開口タイプ
持ち運びに便利なウレタングリップ付のメタルハンドルを備えた、大容量の開口タイプ
仕様
| 容量 | 40L | サイズ(mm) | 530×280×280(H) |
|---|---|---|---|
| 耐荷重 | 40kg | 材質 | ファブリックポリエステル |
| 底部すべり止めゴム付 | |||
| 発泡ウレタングリップ付メタルハンドル | |||
| ショルダーベルト付 | |||
| 仕切り板付(取り外し可能) | |||
| バッグ内外に各種ポケット付で収納に便利! | |||
| 持ち運びに便利なウレタングリップ付のメタルハンドルを備えた、大容量の開口タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
22,600 円(税抜)/ 24,860 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 23 (2026/10/09 09:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1524ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA925C-20 356x279x279mm オープン型ツールバッグ |
| EA925C-21 530x280x280mm オープン型ツールバッグ |
