詳細表示

このページのURL:

品番 : EA925CB-4

品名 : 140x80x200mm 腰袋

仕様

サイズ(mm) 外寸:185×90×230(H)、内寸:140×80×200(H) 材質 牛革
重量(g) 約800 ベルト通し幅 60mm
メタル鋲で補強強化
縫製品は作業工程によりサイズに若干の差を生じます。ご了承ください。
追加説明
カタログ価格

2,420 円(税抜)/ 2,662 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 28

(2026/11/12 14:46現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1516ページ

代替品

EA925CB-12
  • 品番

    EA925CB-12

  • コメント

    ヌバック革仕様/185x130x220mm/2段

EA925CB-13
  • 品番

    EA925CB-13

  • コメント

    ヌバック革仕様/185x130x220mm/3段

バリエーション一覧
EA925CB-2 120x80x210mm 腰袋
EA925CB-3 105x75x150mm 腰袋
EA925CB-4 140x80x200mm 腰袋
ウェブカタログ画像
  • 裏側

資料

その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top