品番 : EA925CF-13
品名 : サスペンダー(ブラック)
幅広ベルトが柔軟にフィットします
仕様
| サイズ | フリーサイズ | ベルト幅 | 50mm |
|---|---|---|---|
| 色 | 黒 | 材質 | ゴム布 |
| 重量 | 285g | ||
| 伸縮性のあるストラップで、快適さと柔軟性を高めます |
|||
| 前面と背面に頑丈なクリップが付いています | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,900 円(税抜)/ 3,190 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/10/28 08:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1519ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA925CF-12 サスペンダー(ブルー) |
| EA925CF-13 サスペンダー(ブラック) |
| EA925CF-14 サスペンダー(レッド) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
