詳細表示

このページのURL:

品番 : EA925CF-14

品名 : サスペンダー(レッド)

幅広ベルトが柔軟にフィットします

仕様

サイズ フリーサイズ ベルト幅 50mm
色 赤 材質 ゴム布
重量 285g
伸縮性のあるストラップで、快適さと柔軟性を高めます
前面と背面に頑丈なクリップが付いています
追加説明
カタログ価格

2,720 円(税抜)/ 2,992 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 26

(2026/10/28 08:39現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1519ページ
バリエーション一覧
EA925CF-12 サスペンダー(ブルー)
EA925CF-13 サスペンダー(ブラック)
EA925CF-14 サスペンダー(レッド)
ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top