詳細表示

このページのURL:

品番 : EA925CH-21

品名 : 415x205x280mm ツールバッグ(グリーン)

仕様

メーカー リングスター 型番 TBT-4200
カラー グリーン サイズ 415×205×280(H)mm
材質 ポリエステル ポケット数 内:10個
外:5個
重量 1500g
ショルダーベルト付
内ポケット部には30cm曲尺専用の収納スペース付です。
ベストサイズで使いやすいです。
フタ付きでほこり等侵入を防ぎます。
追加説明
カタログ価格

4,990 (税抜)/ 5,489 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/08/01 01:23現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1524ページ

代替品

EA925CH-22
  • 品番

    EA925CH-22

  • コメント

    色違いオレンジ

バリエーション一覧
EA925CH-21 415x205x280mm ツールバッグ(グリーン)
EA925CH-22 415x205x280mm ツールバッグ(オレンジ)
ウェブカタログ画像
  • ※画像は代表画像です。

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top