品番 : EA925CH-22
品名 : 415x205x280mm ツールバッグ(オレンジ)
仕様
| メーカー | リングスター | 型番 | TBT-4200 |
|---|---|---|---|
| カラー | オレンジ | サイズ | 415×205×280(H)mm |
| 材質 | ポリエステル | ポケット数 | 内:10個 外:5個 |
| 重量 | 1500g | ||
| ショルダーベルト付 | |||
| 内ポケット部には30cm曲尺専用の収納スペース付です。 | |||
| ベストサイズで使いやすいです。 | |||
| フタ付きでほこり等侵入を防ぎます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,990 円(税抜)/ 5,489 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/08/01 01:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1524ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA925CH-21 415x205x280mm ツールバッグ(グリーン) |
| EA925CH-22 415x205x280mm ツールバッグ(オレンジ) |

