品番 : EA925CH-37
品名 : 270x230x270mm ツールバッグ
仕様
| メーカー | リングスター | 型番 | TBT-2700 |
|---|---|---|---|
| 色 | 橙 | サイズ(W×D×H) | 270×230×270mm |
| 材質 | 高品質ポリエステル | ポケット数 | 外:7個 内:10個 |
| 重量 | 760g | ||
| 内側に大小10ポケット付きです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,460 円(税抜)/ 3,806 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/10/09 10:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1524ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA925CH-36 270x230x270mm ツールバッグ |
| EA925CH-37 270x230x270mm ツールバッグ |
ウェブカタログ画像
拡大

