詳細表示

このページのURL:

品番 : EA925CH-38

品名 : 360x190x255mm ツールバッグ

仕様

メーカー リングスター 型番 TBT-3600
サイズ(W×D×H) 360×190×255mm
材質 ポリエステル ポケット数 外:7個
内:12個
重量 920g
フルオープン
工具などの収納に便利な内側ポケット付き
折りたたみ可
PVC加工
追加説明
カタログ価格

3,460 (税抜)/ 3,806 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/09/02 07:13現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1524ページ
バリエーション一覧
EA925CH-38 360x190x255mm ツールバッグ
EA925CH-39 360x190x255mm ツールバッグ
ウェブカタログ画像
  • ※画像は代表画像です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top