品番 : EA925CH-39
品名 : 360x190x255mm ツールバッグ
仕様
| メーカー | リングスター | 型番 | TBT-3600 |
|---|---|---|---|
| 色 | 橙 | サイズ(W×D×H) | 360×190×255mm |
| 材質 | ポリエステル | ポケット数 | 外:7個 内:12個 |
| 重量 | 920g | ||
| フルオープン | |||
| 工具などの収納に便利な内側ポケット付き | |||
| 折りたたみ可 | |||
| PVC加工 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,460 円(税抜)/ 3,806 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/10/31 13:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1524ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA925CH-38 360x190x255mm ツールバッグ |
| EA925CH-39 360x190x255mm ツールバッグ |
ウェブカタログ画像
拡大
