詳細表示

このページのURL:

品番 : EA925M-20

品名 : φ270x370mm 電工バケツ(肩掛ベルト付)

仕様

材質 キャンバス生地(9号帆布) サイズ(mm) φ270×370(H)
耐荷重 約5kg 重量 500g
肩掛けベルト付き
底補強タイプ
・底2重:布+不織布の2重底になっています
・底十字布:布と底十字布で補強しています
・下部裾2重布:まわりを2重布で補強しています
追加説明
カタログ価格

6,000 円(税抜)/ 6,600 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2026/11/12 14:32現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1522ページ
バリエーション一覧
EA925M-20 φ270x370mm 電工バケツ(肩掛ベルト付)
EA925M-21 φ270x370mm 電工バケツ(フック付)
EA925M-23 φ300x370mm 電工バケツ
ウェブカタログ画像
  • 底の補強
  • 縫製品のためサイズが若干異なる事が有ります。あらかじめご了承ください。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top