品番 : EA925M-21
品名 : φ270x370mm 電工バケツ(フック付)
仕様
| 材質 | キャンバス生地(9号帆布) | サイズ(mm) | φ270×370(H) |
|---|---|---|---|
| 耐荷重 | 約5kg | 重量 | 560g |
| フック付き | |||
| 底補強タイプ ・底2重:布+不織布の2重底になっています ・底十字布:布と底十字布で補強しています ・下部裾2重布:まわりを2重布で補強しています |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,000 円(税抜)/ 6,600 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 23 (2026/11/12 14:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1522ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA925M-20 φ270x370mm 電工バケツ(肩掛ベルト付) |
| EA925M-21 φ270x370mm 電工バケツ(フック付) |
| EA925M-23 φ300x370mm 電工バケツ |
ウェブカタログ画像
拡大
