品番 : EA925M-73
品名 : φ600x900mm/250L 自立型バケツ(フタ無/迷彩)
不使用時はコンパクトに折りたためます
仕様
材質 | ポリエステル (600デニール) | ||
---|---|---|---|
スプリングの力で自立します。 | |||
不使用時はコンパクトに折り畳めます。 | |||
水抜け穴付(水は溜められません) | |||
サイズ(mm) | φ600×900(H) | 容量 | 250L |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
11,200 円(税抜)/ 12,320 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 51 (2024/05/17 09:44現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1592ページ 2516ページ 2663ページ |
拡大