品番 : EA925M-80
品名 : φ300x300mm/ 21L 自立型バケツ(フタ付/迷彩)
不使用時はコンパクトに折り畳めます
仕様
| サイズ | φ300×300(H)mm | 容量 | 21L |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリエステル(600デニール) | ||
| スプリングの力で自立します | |||
| 不使用時はコンパクトに折り畳めます。 | |||
| 水抜け穴付(水は溜められません) | |||
| ふた付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,060 円(税抜)/ 5,566 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 89 (2026/10/25 05:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1522ページ 2410ページ 2551ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA925M-80 φ300x300mm/ 21L 自立型バケツ(フタ付/迷彩) |
| EA925M-81 φ400x450mm/ 56L 自立型バケツ(フタ付/迷彩) |
| EA925M-81AA φ450x600mm/100L 自立型バケツ(フタ付/迷彩) |
ウェブカタログ画像
拡大
