詳細表示

このページのURL:

品番 : EA925M-81AA

品名 : φ450x600mm/100L 自立型バケツ(フタ付/迷彩)

不使用時はコンパクトに折り畳めます

仕様

サイズ φ450×600(H)mm 容量 100L
材質 ポリエステル(600デニール)
スプリングの力で自立します
不使用時はコンパクトに折り畳めます。
水抜け穴付(水は溜められません)
ふた付
追加説明
カタログ価格

9,130 円(税抜)/ 10,043 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 159

(2026/11/23 02:19現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2410ページ 2551ページ
バリエーション一覧
EA925M-80 φ300x300mm/ 21L 自立型バケツ(フタ付/迷彩)
EA925M-81 φ400x450mm/ 56L 自立型バケツ(フタ付/迷彩)
EA925M-81AA φ450x600mm/100L 自立型バケツ(フタ付/迷彩)
ウェブカタログ画像
  • 室内・屋外問わず一時的な物入れ・ゴミ箱として使用ができます。
  • 水抜き穴付き

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top