詳細表示

このページのURL:

品番 : EA925ME-21

品名 : φ270x370mm 電工バケツ(肩掛付)

仕様

サイズ(mm) φ270×370(H) 材質 キャンバス生地(10号帆布)
耐荷重 約5kg 重量 540g
カラー カーキ
肩掛けベルト付き
防水加工
底補強タイプ
・底2重:布+不織布の2重底になっています
・底十字布:布と底十字布で補強しています
・下部裾2重布:まわりを2重布で補強しています
追加説明
カタログ価格

7,160 (税抜)/ 7,876 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/08/25 08:50現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1522ページ 2541ページ
バリエーション一覧
EA925ME-21 φ270x370mm 電工バケツ(肩掛付)
EA925ME-24 φ300x370mm 電工バケツ
ウェブカタログ画像
  • 使用例
  • 底補強タイプ\n底2重+底十字布+下部裾2重布

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top