品番 : EA925ME-24
品名 : φ300x370mm 電工バケツ
仕様
| サイズ(mm) | φ300×370(H) | 材質 | キャンバス生地(10号帆布) |
|---|---|---|---|
| 耐荷重 | 約5kg | 重量 | 520g |
| カラー | カーキ | ||
| 防水加工 | |||
| 底補強タイプ ・底2重:布+不織布の2重底になっています ・底十字布:布と底十字布で補強しています ・下部裾2重布:まわりを2重布で補強しています |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,050 円(税抜)/ 7,755 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 29 (2026/10/09 08:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1522ページ 2541ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA925ME-21 φ270x370mm 電工バケツ(肩掛付) |
| EA925ME-24 φ300x370mm 電工バケツ |
ウェブカタログ画像
拡大
