詳細表示

このページのURL:

品番 : EA925MF-73

品名 : 304x171x266mm/10.65L 保冷バッグ

仕様

サイズ(W×D×H)mm 305×171×267 容量(L) 10.65
材質 ポリエステル(600デニール) 色 グレー/ブラック
重量(g) 400
全体に厚手の断熱ライニングを施し、食べ物や飲み物の温度を長時間保ちます。
正面にナフキン等を収納できるジッパー式ポケット付
サイドにメッシュポケット付
追加説明
カタログ価格

3,880 円(税抜)/ 4,268 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2026/11/13 15:21現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2455ページ
バリエーション一覧
EA925MF-73 304x171x266mm/10.65L 保冷バッグ
EA925MF-74 304x171x266mm/10.65L 保冷バッグ(ブラック)
ウェブカタログ画像
  • サイドにメッシュポケット付

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top