品番 : EA925MF-74
品名 : 304x171x266mm/10.65L 保冷バッグ(ブラック)
仕様
| サイズ(W×D×H)mm | 305×171×267 | 容量(L) | 10.65 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリエステル(600デニール) | 色 | 黒 |
| 重量(g) | 400 | ||
| 全体に厚手の断熱ライニングを施し、食べ物や飲み物の温度を長時間保ちます。 | |||
| 正面にナフキン等を収納できるジッパー式ポケット付 | |||
| サイドにメッシュポケット付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,010 円(税抜)/ 4,411 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/11/13 15:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA925MF-73 304x171x266mm/10.65L 保冷バッグ |
| EA925MF-74 304x171x266mm/10.65L 保冷バッグ(ブラック) |
ウェブカタログ画像
拡大
