品番 : EA925MG-3A
品名 : 406x229x305mm ツールバッグ(600デニール)
仕様
| 材質 | ポリエステル(600デニール) | サイズ(mm) | 406×229×305(H) |
|---|---|---|---|
| 容量 | 15L | ||
| ショルダーベルト付 | |||
| 広口のジッパー開口部 | |||
| 19個のポケット付で小型工具など様々な収納が可能 | |||
| 取り外し可能なパッド付ショルダーストラップ | |||
| 持ち上げ時の便利ば側面ハンドル付 | |||
| パッド入りの丈夫な底面 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,130 円(税抜)/ 8,943 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/18 08:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1516ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA925MG-4A 305x178x229mm ツールバッグ(600デニール) |
| EA925MG-3A 406x229x305mm ツールバッグ(600デニール) |
ウェブカタログ画像
拡大

