品番 : EA925MG-4A
品名 : 305x178x229mm ツールバッグ(600デニール)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 材質 | ポリエステル(600デニール) | サイズ(mm) | 305×178×229(H) |
|---|---|---|---|
| 容量 | 7L | ||
| 広口のジッパー開口部 | |||
| 17個のポケット付で小型工具など様々な収納が可能(内側:6、外側:11) | |||
| 持ち上げ時の便利ば側面ハンドル付 | |||
| パッド入りの丈夫な底面 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,320 円(税抜)/ 5,852 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/04 05:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1516ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA925MG-4A 305x178x229mm ツールバッグ(600デニール) |
| EA925MG-3A 406x229x305mm ツールバッグ(600デニール) |
ウェブカタログ画像
拡大

