詳細表示

このページのURL:

品番 : EA925TA-1

品名 : 570x530x550mm 万能袋

仕様

容量 140L サイズ 570×530×550(H)mm
材質 ナイロン製
自立型
保管時は折りたたんだ状態で収納スペースをとりません。
ワンタッチで開きます。
底部には反転用ベルト付。
破損しやすい底部とコーナーは二重構造で補強してあり長持ちで経済的。
底面水抜き穴付
針金入り(針金が上部に4本、縦に4本入っています。)
【主な使用用途】
廃材回収に/イベント会場等でのゴミ回収に/落葉、抜草などの回収に
※草葉や枝等をいれる用途となっており、吊り下げる目的では製造していない為、耐荷重の設定はございません。
追加説明
カタログ価格

3,080 円(税抜)/ 3,388 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 22

(2026/11/11 15:17現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 2484ページ
バリエーション一覧
EA925TA-1 570x530x550mm 万能袋
EA925TA-2 620x580x600mm 万能袋
EA925TA-3 720x680x700mm 万能袋
ウェブカタログ画像
  • 底面 水抜き穴
  • 針金入り(上部に4本、縦に4本)

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top