品番 : EA925TA-2
品名 : 620x580x600mm 万能袋
仕様
| 容量 | 190L | サイズ(mm) | 620×580×600(H) |
|---|---|---|---|
| ナイロン製 | |||
| 廃材回収に | |||
| 自立型 | |||
| イベント会場等でのゴミ回収に。 | |||
| 落葉、抜草などの回収に。 | |||
| 折り畳み可能 | |||
| 底面水抜き穴付 | |||
| 針金入り(針金が上部に4本、縦に4本入っています。) | |||
| 保管時は折りたたんだ状態で収納スペースをとりません。 | |||
| ワンタッチで開きます。 | |||
| 底部には反転用ベルト付。破損しやすい底部とコーナーは二重構造で補強してありますので長持ちで経済的。 | |||
| 草葉や枝等をいれる用途となっており、吊り下げる目的では製造していない為、耐荷重の設定はございません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,360 円(税抜)/ 3,696 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 33 (2026/08/01 00:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2484ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA925TA-1 570x530x550mm 万能袋 |
| EA925TA-2 620x580x600mm 万能袋 |
| EA925TA-3 720x680x700mm 万能袋 |
