詳細表示

このページのURL:

品番 : EA925TD-19

品名 : 100x105x220mm 着脱式小物ポーチ

仕様

メーカー TJMデザイン(TaJIma) 型番 SFPCN-CB2
サイズ 100×105×220(H)mm ベルト通し幅 48mm
ポケットサイズ 100×185(H)mm 取付重量 1kgまで
重量 200g 材質 本体:ポリエステル
背面:EVA
カラビナ:アルミ
腰周りの組み換えが簡単な着脱式
ベルトの途中から差せる後付式ホルダー採用
スマートフォン・バッテリー・無線・メモ帳などの小物収納に最適
カラビナで腰周りにも装着可能
ベルト固定用面ファスナー付き
追加説明
カタログ価格

3,610 (税抜)/ 3,971 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/07/23 20:00現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1514ページ
バリエーション一覧
EA925TD-18 110x 90x205mm 着脱式小物ポーチ
EA925TD-19 100x105x220mm 着脱式小物ポーチ
ウェブカタログ画像
  • 腰周りの組み換えが簡単な着脱式
  • スマートフォン・バッテリー・無線・メモ帳などの小物収納に最適
  • ベルト固定用面ファスナー付き

商品動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top