品番 : EA925ZB
品名 : 260x330mm 電工バケツ
仕様
| サイズ | φ260×330(H)mm | 材質 | キャンバス生地(綿100%) |
|---|---|---|---|
| 生地号数 | 9号 | 容量 | 17L |
| 耐荷重 | 約5kg | 重量 | 480g |
| 肩掛けベルト付き | |||
| 下部は二重布でさらに補強しています。 | |||
| 底面は十字に補強布をあて強度をもたせています。 | |||
| バケツ上部と下部にワイヤー入り | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,240 円(税抜)/ 4,664 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/11/12 14:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1522ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA925Z 270x370mm 電工バケツ |
| EA925ZB 260x330mm 電工バケツ |
| EA925ZC 260x330mm 電工バケツ(フック付) |
ウェブカタログ画像
拡大
