詳細表示

このページのURL:

品番 : EA925ZC

品名 : 260x330mm 電工バケツ(フック付)

仕様

サイズ φ260×330(H)mm 材質 キャンバス生地(綿100%)
生地号数 9号 容量 17L
耐荷重 約5kg 重量 500g
フック材質 スチール(ニッケルメッキ)
フック付き
下部は二重布でさらに補強しています。
底面は十字に補強布をあて強度をもたせています。
バケツ上部と下部にワイヤー入り
追加説明
カタログ価格

4,500 円(税抜)/ 4,950 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/12 14:16現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 1522ページ
バリエーション一覧
EA925Z 270x370mm 電工バケツ
EA925ZB 260x330mm 電工バケツ
EA925ZC 260x330mm 電工バケツ(フック付)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top