詳細表示

このページのURL:

品番 : EA926AA-1

品名 : S/ 66- 92cm バックサポート

サイドパネルでまくれ上がりを軽減

仕様

サイズ ベルト幅 200mm
腰回り 66~92cm 重量 360g
メディカルスタイルの伸縮性バックサポートベルト
非伸縮性コート、スチール入り
サイドパネルでまくれ上がりを軽減
サスペンダー調整可能
手洗い可能
追加説明
カタログ価格

7,150 (税抜)/ 7,865 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/09/02 07:16現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2205ページ
バリエーション一覧
EA926AA-1 S/ 66- 92cm バックサポート
EA926AA-2 M/ 92-122cm バックサポート
EA926AA-3 L/121-147cm バックサポート
EA926AA-4 XL/147-172cm バックサポート
ウェブカタログ画像
  • 装着方法
  • サイドパネル

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top