品番 : EA926AA-3
品名 : L/121-147cm バックサポート
仕様
| 腰回り | L(121~147cm) | ベルト幅 | 200mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ナイロン、ポリエステル、合成繊維 | ||
| 非伸縮性コート、スチール入り | |||
| サイドパネルでまくれ上がりを軽減 | |||
| サスペンダー調整可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,150 円(税抜)/ 7,865 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/08 07:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2205ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA926AA-1 S/ 66- 92cm バックサポート |
| EA926AA-2 M/ 92-122cm バックサポート |
| EA926AA-3 L/121-147cm バックサポート |
| EA926AA-4 XL/147-172cm バックサポート |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
