詳細表示

このページのURL:

品番 : EA926AA-11

品名 : S/ 84- 92cm バックサポート

サスペンダーの取り外し、調整可能

仕様

サイズ 腰部ベルト幅 200mm(最長)
腰回り 84~92cm 材質 ナイロン、ポリエステル、合成繊維
ポリエチレン製のプラスチックステーが腰をしっかりと支え、安定性を提供します。
ラバーグリップウェビングの裏打ちにより、動きによるベルトのずり上がりを防ぎ、常に適切な位置にフィットします。
通気性の良いスパンデックス素材を使用しており、長時間の着用でも蒸れにくいです。
サスペンダーの取り外し、調整可能
収納ケース付
手洗い可能
追加説明
カタログ価格

4,520 (税抜)/ 4,972 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/28 18:43現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2205ページ
バリエーション一覧
EA926AA-11 S/ 84- 92cm バックサポート
EA926AA-12 M/ 94-102cm バックサポート
EA926AA-13 L/104-112cm バックサポート
EA926AA-14 LL/115-122cm バックサポート
EA926AA-15 2XL/125-137cm バックサポート
ウェブカタログ画像
  • 装着方法

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top