品番 : EA926AA-14
品名 : LL/115-122cm バックサポート
サスペンダーの取り外し、調整可能
仕様
| 腰回り | LL(115~122cm) | ベルト幅 | 200mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ナイロン、ポリエステル、合成繊維 | ||
| ポリエチレン製のプラスチックステーが腰をしっかりと支え、安定性を提供します。 | |||
| ラバーグリップウェビングの裏打ちにより、動きによるベルトのずり上がりを防ぎ、常に適切な位置にフィットします。 | |||
| 通気性の良いスパンデックス素材を使用しており、長時間の着用でも蒸れにくいです。 | |||
| サスペンダーの取り外し、調整可能 | |||
| 収納ケース付 | |||
| 手洗い可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,520 円(税抜)/ 4,972 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/07/31 23:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2205ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA926AA-11 S/ 84- 92cm バックサポート |
| EA926AA-12 M/ 94-102cm バックサポート |
| EA926AA-13 L/104-112cm バックサポート |
| EA926AA-14 LL/115-122cm バックサポート |
| EA926AA-15 2XL/125-137cm バックサポート |
ウェブカタログ画像
拡大
