品番 : EA926AB-11
品名 : M/ 81- 96cm バックサポート
仕様
| 腰回り | M(81~96cm) | ベルト幅 | 200mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ナイロン、ポリエステル、合成繊維 | ||
| サスペンダー調節可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,700 円(税抜)/ 4,070 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/09/23 20:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2205ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA926AB-11 M/ 81- 96cm バックサポート |
| EA926AB-12 L/ 96-120cm バックサポート |
| EA926AB-13 XL/116-142cm バックサポート |
ウェブカタログ画像
拡大
