詳細表示

このページのURL:

品番 : EA926AB-12

品名 : L/ 96-120cm バックサポート

仕様

腰回り L(96~120cm) ベルト幅 200mm
材質 ナイロン、ポリエステル、合成繊維
サスペンダー調節可能
追加説明
カタログ価格

4,030 (税抜)/ 4,433 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/09/23 20:34現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2205ページ
バリエーション一覧
EA926AB-11 M/ 81- 96cm バックサポート
EA926AB-12 L/ 96-120cm バックサポート
EA926AB-13 XL/116-142cm バックサポート
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top