詳細表示

このページのURL:

品番 : EA926BD-13

品名 : L/101-111cm バックサポート

仕様

腰回り L(101~111cm) ベルト幅 228mm
材質 ナイロン、ポリエステル、合成繊維
サスペンダー調整可能
4本のポリエチレン製プラスチックステーが内蔵されており、腰をしっかりと支えます。
ステーにはラバー製の滑り止めグリッパーが付いているため、ベルトのずれ上がりを防ぎ、常に適切な位置にフィットします。
幅広の伸縮性のある取り外し可能なサスペンダーは調節可能で、快適なフィット感を提供します。
追加説明
カタログ価格

6,040 円(税抜)/ 6,644 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/11/08 09:27現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 2205ページ

代替品

EA926AA-13
  • 品番

    EA926AA-13

  • コメント

    違い:ベルト幅・腰回り等

バリエーション一覧
EA926BD-11 S/ 81- 91cm バックサポート
EA926BD-12 M/ 91-101cm バックサポート
EA926BD-13 L/101-111cm バックサポート
EA926BD-14 XL/111-121cm バックサポート
EA926BD-15 2XL/121-137cm バックサポート
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top