品番 : EA926BD-14
品名 : XL/111-121cm バックサポート
仕様
| 腰回り | XL(111~121cm) | ベルト幅 | 228mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ナイロン、ポリエステル、合成繊維 | ||
| サスペンダー調整可能 | |||
| 4本のポリエチレン製プラスチックステーが内蔵されており、腰をしっかりと支えます。 | |||
| ステーにはラバー製の滑り止めグリッパーが付いているため、ベルトのずれ上がりを防ぎ、常に適切な位置にフィットします。 | |||
| 幅広の伸縮性のある取り外し可能なサスペンダーは調節可能で、快適なフィット感を提供します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,040 円(税抜)/ 6,644 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/11/08 07:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2205ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA926BD-11 S/ 81- 91cm バックサポート |
| EA926BD-12 M/ 91-101cm バックサポート |
| EA926BD-13 L/101-111cm バックサポート |
| EA926BD-14 XL/111-121cm バックサポート |
| EA926BD-15 2XL/121-137cm バックサポート |

