詳細表示

このページのURL:

品番 : EA926BD-3

品名 : L/122-147cm バックサポート

上下2枚の布と、3枚目の伸縮性の布が腰をしっかり固定します

仕様

サイズ 腰回り 122~147cm
重量 400g
上下、2枚の布と3枚目の伸縮性の布が腰をしっかり固定します。
独特のデザインでバックストレスを軽減します。
サスペンダーはマジックテープ止、取外し自在です。
強力なサポートを提供しつつも、身体の動きを妨げない設計です。
食い込みやずり上がりを防ぎながら、最大限のサポート力を発揮します。
追加説明
カタログ価格

6,750 (税抜)/ 7,425 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2026/09/02 07:17現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2205ページ

代替品

EA926AA-15
バリエーション一覧
EA926BD-1 S/ 66- 92cm バックサポート
EA926BD-2 M/ 92-122cm バックサポート
EA926BD-3 L/122-147cm バックサポート
EA926BD-4 XL/147-172cm バックサポート
ウェブカタログ画像
  • 装着方法

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top