品番 : EA926BD-1
品名 : S/ 66- 92cm バックサポート
上下2枚の布と、3枚目の伸縮性の布が腰をしっかり固定します
仕様
| サイズ | S | 腰回り | 66~91cm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 340g | ||
| 上下、2枚の布と3枚目の伸縮性の布が腰をしっかり固定します。 | |||
| 独特のデザインでバックストレスを軽減します。 | |||
| サスペンダーはマジックテープ止、取外し自在です。 | |||
| 強力なサポートを提供しつつも、身体の動きを妨げない設計です。 | |||
| 食い込みやずり上がりを防ぎながら、最大限のサポート力を発揮します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,750 円(税抜)/ 7,425 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/10/24 20:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2205ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA926BD-1 S/ 66- 92cm バックサポート |
| EA926BD-2 M/ 92-122cm バックサポート |
| EA926BD-3 L/122-147cm バックサポート |
| EA926BD-4 XL/147-172cm バックサポート |

