品番 : EA926CA-2
品名 : [M] サポートウェア
仕様
| サイズ | M | 胸囲(cm) | 79~87 |
|---|---|---|---|
| 胴囲(cm) | 64~70 | 材質 | ポリエステル、ポリウレタン |
| 肩甲骨の内転、胸椎を進展方向にサポートします。 | |||
| 姿勢を美しく保ち、疲れを軽減します。 | |||
| 吸汗・速乾性が高く、快適な着用感があります。 | |||
| ズレ上がりにくい為サポート機能を持続。 | |||
| フリーカット素材で肌への違和感を軽減します。 | |||
| 姿勢が気になる方(看護師、介護職、デスクワークなど)におすすめです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,000 円(税抜)/ 5,500 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/20 06:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2205ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA926CA-1 [S] サポートウェア |
| EA926CA-2 [M] サポートウェア |
| EA926CA-3 [L] サポートウェア |
| EA926CA-4 [LL] サポートウェア |
ウェブカタログ画像
拡大
