詳細表示

このページのURL:

品番 : EA926CA-4

品名 : [LL] サポートウェア

仕様

サイズ LL 胸囲(cm) 93~101
胴囲(cm) 77~85 材質 ポリエステル、ポリウレタン
肩甲骨の内転、胸椎を進展方向にサポートします。
姿勢を美しく保ち、疲れを軽減します。
吸汗・速乾性が高く、快適な着用感があります。
ズレ上がりにくい為サポート機能を持続。
フリーカット素材で肌への違和感を軽減します。
姿勢が気になる方(看護師、介護職、デスクワークなど)におすすめです。
追加説明
カタログ価格

5,410 円(税抜)/ 5,951 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/20 06:13現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2205ページ
バリエーション一覧
EA926CA-1 [S] サポートウェア
EA926CA-2 [M] サポートウェア
EA926CA-3 [L] サポートウェア
EA926CA-4 [LL] サポートウェア
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top