詳細表示

このページのURL:

品番 : EA926CB-21

品名 : [M] サポートウェア(肩用)

仕様

サイズ M 身長 158~170cm
胸囲 75~100cm 胴囲 70~95cm
材質 ポリエステル、ポリウレタン 機能 ・放熱
・吸汗速乾
・抗菌消臭
屈伸運動や階段の上り降りなど建設作業に特化した機能性アンダーウェア
物の持ち上げや支え、壁面施工などの動作が多い現場に最適
建設現場での作業時に腰や腕をサポートしたい方におすすめです。
吸汗・速乾性が高く、快適な着用感があります。
肩を重点的にサポートします。
追加説明
カタログ価格

17,500 (税抜)/ 19,250 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/23 20:30現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2205ページ
バリエーション一覧
EA926CB-21 [M] サポートウェア(肩用)
EA926CB-22 [L] サポートウェア(肩用)
EA926CB-23 [LL] サポートウェア(肩用)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 背面図

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top