品番 : EA926CB-23
品名 : [LL] サポートウェア(肩用)
仕様
| サイズ | LL | 身長 | 178~190cm |
|---|---|---|---|
| 胸囲 | 85~110cm | 胴囲 | 80~105cm |
| 材質 | ポリエステル、ポリウレタン | 機能 | ・放熱 ・吸汗速乾 ・抗菌消臭 |
| 屈伸運動や階段の上り降りなど建設作業に特化した機能性アンダーウェア | |||
| 物の持ち上げや支え、壁面施工などの動作が多い現場に最適 | |||
| 建設現場での作業時に腰や腕をサポートしたい方におすすめです。 | |||
| 吸汗・速乾性が高く、快適な着用感があります。 | |||
| 肩を重点的にサポートします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,500 円(税抜)/ 19,250 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/23 20:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2205ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA926CB-21 [M] サポートウェア(肩用) |
| EA926CB-22 [L] サポートウェア(肩用) |
| EA926CB-23 [LL] サポートウェア(肩用) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
