詳細表示

このページのURL:

品番 : EA926CC-1

品名 : [M] サポーター(腰用)

仕様

サイズ M 仙骨周囲 70~90cm
ベルト幅 200mm 材質 ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン
重量物の運搬や、移乗動作などにおすすめです。
左右のベルトを軽く引くだけで腰をガッチリ固定します。
背部メッシュ素材で高い通気性があります。
背部には滑り止めテープを施しており動いてもズレにくく、しっかりと固定できるので、効率的に腹腔内圧を高めることができます。
本体は身体にフィットしやすい弓なり形状。太ももからお腹に当たる部分にかけて本体をスリムにしているのでしゃがむ動作の妨げになりにくく、立ち上がり時も腰をしっかりとサポートします。
追加説明
カタログ価格

7,200 円(税抜)/ 7,920 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/20 06:11現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2206ページ
バリエーション一覧
EA926CC-1 [M] サポーター(腰用)
EA926CC-2 [L] サポーター(腰用)
EA926CC-3 [LL] サポーター(腰用)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

商品動画

メッシュアクションギアクラシック 装着動画 メッシュアクションギアクラシック 装着動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top