品番 : EA926CC-3
品名 : [LL] サポーター(腰用)
仕様
| サイズ | LL | 仙骨周囲 | 100~120cm |
|---|---|---|---|
| ベルト幅 | 200mm | 材質 | ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン |
| 重量物の運搬や、移乗動作などにおすすめです。 | |||
| 左右のベルトを軽く引くだけで腰をガッチリ固定します。 | |||
| 背部メッシュ素材で高い通気性があります。 | |||
| 背部には滑り止めテープを施しており動いてもズレにくく、しっかりと固定できるので、効率的に腹腔内圧を高めることができます。 | |||
| 本体は身体にフィットしやすい弓なり形状。太ももからお腹に当たる部分にかけて本体をスリムにしているのでしゃがむ動作の妨げになりにくく、立ち上がり時も腰をしっかりとサポートします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,200 円(税抜)/ 7,920 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/20 06:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2206ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA926CC-1 [M] サポーター(腰用) |
| EA926CC-2 [L] サポーター(腰用) |
| EA926CC-3 [LL] サポーター(腰用) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
商品動画
メッシュアクションギアクラシック 装着動画
